1″ Llave de impacto (inch) 1.5/8″

Número de artículo: 18300A 1.5/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 18300A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644438556
Número del fabricante 18300A 1.5/8
Número L L60050 9677
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 62,8 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 75 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.5/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra