1″ Llave de impacto (inch) 1.3/8″

Número de artículo: 18300A 1.3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644438518
Número del fabricante 18300A 1.3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 55,3 mm
Longitud: 35 mm
Altura: 77 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra