1″ Llave de impacto (inch) 1.1/2″

Número de artículo: 18300A 1.1/2
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
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
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18300A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644438532
Número del fabricante 18300A 1.1/2
Número L L60050 8196
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 59 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 76 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.1/2″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra