Gratícula nº 7

Número de artículo: 183-147
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 183-147
EAN / GTIN 4946368859668
Número del fabricante 183-147
Número L L40010 13904
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las lupas son ideales para una gran variedad de tareas de medición. Las lupas de medición de precisión ofrecen: medición fácil de longitudes, diámetros, grosores de líneas, pasos de rosca, etc. Intercambio rápido de los gránulos.

Característica:

Funciones: Diámetro: 0 - 2,5 mm con paso de 0,1 mm - 1,0 mm y paso de 0,5 mm de 1 mm - 10 mm Cuadrícula: Vertical/Horizontal 10 x 10 mm con paso de 0,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra