Alicate de corte diagonal para electrónica

Número de artículo: 1829033
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1829033
EAN / GTIN 4010886855720
Número del fabricante 1829033
Número L L60160 2464

Descripción

Descripción:

Con resorte de sujeción para cables
Filos angulares de 21°, sin guía
Valores de corte:
Cable semiduro: máx. 1,0 mm / AWG 18
Cable de dureza media: 1.0 mm/AWG 18

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: sin
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: ancho
  • punta
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: sin bisel
  • Dureza del filo de corte: 59 - 61 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 10 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,3
  • Valores de corte: Hilo de cobre: máx. 1,3 mm / 16 AWG
  • Hilo semiduro: máx. 1,0 mm / 18 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra