Alicate de corte diagonal para electrónica

Número de artículo: 1829009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1829009
EAN / GTIN 4010886855690
Número del fabricante 1829009
Número L L60160 5426

Descripción

Descripción:

Filos angulares de 21°, sin guía
Valores de corte:
Cable semiduro: máx. 1,0 mm / AWG 18
Cable de dureza media: 1.0 mm/AWG 18

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: sin
  • Anchura total [mm]: 56 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 138 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: ancho
  • punta
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: sin bisel
  • Dureza del filo de corte: 59 - 61 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 8 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,3
  • Valores de corte: Alambre de cobre: máx. 1,3 mm / 16 AWG
  • Alambre de dureza media: máx. 1,02 mm / 18 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra