Pinza de plástico 1000V 80mm

Número de artículo: 1828304
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1828304
EAN / GTIN 4010886857151
Número del fabricante 1828304
Número L L60160 4167

Descripción

Descripción:

Con muelle de acero integrado, no accesible desde fuera
Trabajar bajo tensión eléctrica hasta 1000 V
Adecuado hasta 1000 V

Característica:

  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra