Estera aislante 1000x1000 mm

Número de artículo: 1828258
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estera de suelo ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1828258
    EAN / GTIN 4010886857106
    Número del fabricante 1828258
    Número L L60160 3361

    Descripción

    Descripción:

    Grosor: 4,5 mm
    ¡Un almacenamiento enrollado previene la formación de fisuras!
    Un almacenammiento enrollado previene la formación de fisuras

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 1.000 mm
    • Altura total [mm]: 4,5 mm
    • Longitud total [mm]: 1.000 mm
    • Aislamiento 1000 V: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra