Tela de cubierta de goma VDE 1000x1000 mm

Número de artículo: 1828207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1828207
EAN / GTIN 4010886857069
Número del fabricante 1828207
Número L L60160 4550

Descripción

Descripción:

Grosor: 1,6 mm
¡Un almacenamiento enrollado previene la formación de fisuras!
Un almacenammiento enrollado previene la formación de fisuras

Característica:

  • Anchura total [mm]: 1.000 mm
  • Altura total [mm]: 1,6 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra