RM-MTR-1150-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1827600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1827600
EAN / GTIN 7291075369311
Número del fabricante 1827600
Número L L24010 20

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra