RM-MTR-0750-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1827576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1827576
EAN / GTIN 7291075369243
Número del fabricante 1827576
Número L L24010 14

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 65 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 101 mm
  • Longitud utilizable (LU) 65 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra