{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Altura total | 50 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1880 T1 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js16 | |
Alojamiento fresa frontal cilíndrica | con ranura de ajuste | |
Ángulo de hélice | 27 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
⌀ de perforación H7 | 32 mm | |
Número de dientes Z | 12 | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | sin | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Tipo de producto | Fresa cilíndrica |
Número de artículo | 182750 100X50 | |
EAN / GTIN | 4045197097293 | |
Número del fabricante | 182750 100X50 |