Tela de cubierta de goma VDE 130x130 mm

Número de artículo: 1826816
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1826816
EAN / GTIN 4010886857021
Número del fabricante 1826816
Número L L60160 4166

Descripción

Descripción:

Grosor: 1,6 mm
¡Un almacenamiento enrollado previene la formación de fisuras!
Un almacenammiento enrollado previene la formación de fisuras

Característica:

  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [mm]: 1,6 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra