RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1823065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1823065
    EAN / GTIN 7291075369137
    Número del fabricante 1823065
    Número L L24010 89

    Descripción

    Descripción:

    Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 61 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 8 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 10 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud total (OAL) 101 mm
    • Longitud utilizable (LU) 61 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra