Plataforma rodante ESD

Número de artículo: 1820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rodador con asidero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Número del fabricante 1820
Número L L90080 1103

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Versión conductora de la electricidad. Soldado de acero tubular. Mango atornillado. Con recubrimiento de polvo, gris pizarra RAL 7015. Estantes derivados de la madera conductores de electricidad según DIN 68765, gris claro. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 450
Longitud total (mm): 860
Ancho total (mm): 450
Altura total (mm): 875
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop