Escala de vidrio + certificado de inspección GB, 1000 mm, 1 mm

Número de artículo: 182-534-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-534-10
EAN / GTIN 4946368386980
Número del fabricante 182-534-10

Descripción

Descripción:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

Rango de medición: 0 - 1000
Precisión: (1,5+2L/1000) µm L = longitud medida (mm)
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra