Escala de vidrio + certificado de inspección, 300 mm, 0,5 mm

Número de artículo: 182-523-10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-523-10
Copiar
EAN / GTIN 4946368386751
Copiar
Número del fabricante 182-523-10
Copiar
Número L L40010 7284
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm
Exactitud: ±0,004″.
Precisión: ±0,18 mm
Graduación: 0,5 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra