Báscula de vidrio + certificado de inspección GB, 100 mm, 0,5 mm

Número de artículo: 182-521-10
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
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-521-10
EAN / GTIN 4946368386676
Número del fabricante 182-521-10
Número L L40010 8389

Descripción

Descripción:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

Rango de medición: 0 - 100
Precisión: (1,5+2L/1000) µm L = longitud medida (mm)
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra