Báscula de vidrio + certificado de inspección GB, 200 mm, 0,1 mm

Número de artículo: 182-514-10
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
    Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 182-514-10
    EAN / GTIN 4946368386638
    Número del fabricante 182-514-10
    Número L L40010 7283

    Descripción

    Descripción:

    Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

    Característica:

    Rango de medición: 0 - 200
    Precisión: (1,5+2L/1000) µm L = longitud medida (mm)
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra