Regla de acero, condicionalmente flexible, 500 mm / 20 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-307
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-307
EAN / GTIN 4946368046518
Número del fabricante 182-307
Número L L40010 8407

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 500
Precisión: +0,18 mm / -0,09 mm
Graduación: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra