Regla de acero, condicionalmente flexible, 300 mm / 12 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-305
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-305
EAN / GTIN 4946368046495
Número del fabricante 182-305
Número L L40010 10397

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 300
Precisión: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduación: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop