Regla de acero, totalmente flexible, 450 mm, métrica

Número de artículo: 182-251
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-251
EAN / GTIN 4946368046389
Número del fabricante 182-251
Número L L40010 10136

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 450
Precisión: +0,15 mm / -0,09 mm
Graduación: 1 mm / 0,5 mm (en ambos lados)
Masa: 1400
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra