Regla de acero, totalmente flexible, 12 ″, pulgadas

Número de artículo: 182-224
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-224
EAN / GTIN 4946368046297
Número del fabricante 182-224
Número L L40010 14836

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 12
Precisión: +0,005″ / -0,0035″.
Valor de graduación: 1/10″, 1/50″, 1/32″, 1/64″.
Masa: 1200
Pulgada/Métrica: Pulgada

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra