Regla de acero, ancha y rígida, 450 mm / 18 ″, métrica / pulgada

Número de artículo: 182-145
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-145
EAN / GTIN 4946368046099
Número del fabricante 182-145
Número L L40010 13440

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 450
Precisión: +0,15 mm / -0,09 mm
Graduación: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra