Regla de acero, ancha y rígida, 300 mm, métrica

Número de artículo: 182-131
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 182-131
EAN / GTIN 4946368046044
Número del fabricante 182-131
Número L L40010 7596

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 300
Precisión: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduación: 1 mm / 0,5 mm (en ambos lados)
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop