ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 180 MM SLS

Número de artículo: 181A.18CPESLS
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 181A.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028298
Número del fabricante 181A.18CPESLS
Número L L60130 9341

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Pomo de regulación para un ajuste rápido y preciso, con bloqueo de seguridad
  • Cremallera con 12 posiciones fácilmente ajustables mediante pulsador
  • Posición ergonómica y muy cercana de las patas para un agarre más potente
  • Alta resistencia a la torsión y a la flexión
  • Cabeza refinada con dentado de auto-apriete
  • Dentado endurecido, dureza 62 HRC
  • Cromado

Característica:

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Tuercas de potencia [mm]: 36
  • Máx. Tubo de potencia [mm]: 36
  • [g]: 255