Mochila porta herramientas PROFI

Número de artículo: 1818244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Número del fabricante 1818244
Número L L60160 5496

Descripción

Descripción:

Cómodos bolsillos en el interior y el exterior
Ideal para guardar herramientas, accesorios y documentación
Tejido de poliéster resistente a la rotura con tiras reflectantes 3M y ante
Tejido de poliéster resistente al desgarro

Característica:

  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 15 kg
  • Color: negro
  • Anchura total [mm]: 300 mm
  • Altura total [mm]: 400 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: Tejido de poliéster
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra