Alicate de boca plana ∙ con aislamiento de protección ∙ 160 mm

Número de artículo: 1816VDE-22
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1816VDE-22
EAN / GTIN 4000896006298
Número del fabricante 1816VDE-22
Número L L60140 3411

Descripción

Descripción:

  • Mordazas largas
  • Forma plana
  • Modelo recto
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: cromada brillante, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.14 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra