Sierra de perforación bimetálica 133 mm

Número de artículo: 1816243
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1816243
EAN / GTIN 885363008975
Número del fabricante 1816243
Número L L51190 2

Descripción

Descripción:

  • 50% más de vida útil y el doble de durabilidad*
  • El aumento del grosor de la pared mejora la durabilidad y minimiza la pérdida de dientes
  • El diseño optimizado de los dientes penetra fácilmente en el metal
  • Dientes más largos y afilados eliminan más madera para un corte rápido
  • Apertura de la escalera SPEED SLOT para una extracción rápida y fácil del núcleo
  • *en comparación con el modelo anterior de LENOX

Contenido:

1 Pieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra