• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso de 1/4″ 40 piezas UD-IN-IS-PH-PZ-TX

Número de artículo: 1815660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1815660
EAN / GTIN 4010886854426
Número del fabricante 1815660
Número L L60160 208

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual
Con accesorios
En caja de plástico
Dimensiones: 200 x 120 x 38 mm

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 1/4 pulg
  • anchura total [mm]: 123 mm
  • Altura total [mm]: 39 mm
  • Profundidad total [mm]: 120 mm
  • Longitud total [mm]: 202 mm
  • Contenido (número de piezas): 40 tlg.
  • anchura nominal [mm]: 200 mm

Productos adecuados

Accesorios