Juego de llaves de vaso de 1/4″ 13 piezas perfil UD 4-13 mm

Número de artículo: 1815598
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1815598
EAN / GTIN 4010886854402
Número del fabricante 1815598
Número L L60160 297

Descripción

Descripción:

Con vasos de perfil UD de 12 caras de uso manual y accesorios
En caja de plástico
Dimensiones: 160 x 95 x 38 mm

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 107 mm
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Profundidad total [mm]: 95 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no