Fresa frontal cilíndrica N 63X40 mm

Número de artículo: 181500 63X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Alojamiento fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Altura total 40 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica con ranura de ajuste
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
⌀ de perforación H7 27 mm
Número de dientes Z 8
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,07 mm
Refrigeración interior no
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Ejecuciones de mangos con perforación
Tipo de producto Fresa cilíndrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 181500 63X40
EAN / GTIN 4045197096487
Número del fabricante 181500 63X40

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

Aplicación:

Tipo N = dentado normal, espiral de 30°.

Nota:

fz para ae = 0,5 - 1×D.