RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 Escariadores de Metal Duro Integral DIN 212C con Labios Rectos y Mango Cilíndrico para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813232
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1813232
EAN / GTIN 7291075397192
Número del fabricante 1813232
Número L L24010 68

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.1 mm, Longitud del filo de corte (L) 31 mm, Longitud total (OAL) 109 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.1 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 109 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra