RM-FCR-0400-H7S-CS-C IC07 Escariadores de Metal Duro Integral DIN 212C con Labios Rectos y Mango Cilíndrico para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1813221
EAN / GTIN 7291075397130
Número del fabricante 1813221
Número L L24010 60

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud del filo de corte (L) 19 mm, Longitud total (OAL) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 75 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra