RM-MTR-0800-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Número del fabricante 1813177
Número L L24010 3

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 65 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 6.4 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 101 mm
  • Longitud utilizable (LU) 65 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra