RM-MTR-0650-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813171
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1813171
    EAN / GTIN 7291075331615
    Número del fabricante 1813171
    Número L L24010 47

    Descripción

    Descripción:

    Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 15 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 65 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 5.2 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 6.5 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 15 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud de los canales para viruta (LCF) 20 mm
    • Longitud total (OAL) 101 mm
    • Longitud utilizable (LU) 65 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra