RM-MTR-0500-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1813163
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1813163
EAN / GTIN 7291075331585
Número del fabricante 1813163
Número L L24010 45

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Longitud del filo de corte (L) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 76 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 3.8 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 76 mm
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra