Extensión del cardán 1/4″ 55 mm

Número de artículo: 1812564
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1812564
EAN / GTIN 4010886854396
Número del fabricante 1812564
Número L L60160 3007

Descripción

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
La alargadera permite un alabeo de hasta 15°
La alargadera permite un giro hasta 15°.

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra