Carraca con broca tamaño 2 hexágono interior D 6,3 de trabajo L,95 mm

Número de artículo: 18120002
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 18120002
    EAN / GTIN 4018754238927
    Número del fabricante 18120002
    Número L L60010 5172

    Descripción

    Descripción:

    • Fácil cambio de dirección (izquierda, derecha y fija) por rotación corta del anillo de conmutación
    • Mango de 2 componentes antideslizante de diseño ergonómico para una transferencia de potencia óptima
    • Compartimento de almacenamiento en el extremo del mango para 6 puntas; se abre con solo pulsar un botón (tamaño 1)
    • Para destornilladores de puntas con hexágono exterior de 1/4” DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,3
    • Se pueden utilizar conectores hembra de 1/4 pulg. Con el conector n.o 3115/1 (hexágono exterior y cuadrado exterior de 1/4 pulg.)
    • Fácil cambio de punta gracias a la toma hexagonal con imán
    • Zona estriada de alta velocidad para un rápido preapriete de los tornillos
    • Mecanismo de servicio pesado con 48 dientes (ángulo de trabajo de 7,5°)

    Característica:

    • Gr.: 2
    • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
    • L1: 25 mm
    • L2: 95 mm
    • Número de dientes: 48
    • Peso: 137 g
    • Ángulo de trabajo: 7.5 °