Insert holder long 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Número de artículo: 1811061
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vástago de unión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1811061
    EAN / GTIN 4010886852811
    Número del fabricante 1811061
    Número L L60160 5830

    Descripción

    Descripción:

    Para accionamiento manual
    Utilización con la empuñadura múltiple n° 676 o la empuñadura dinamométrica n° 2140
    Usar con mango No. 676 o el mango de par No. 2140

    Característica:

    • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
    • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Longitud total [mm]: 130 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra