Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para piernas con solapa
Bolsillos de protección para rodillas
Bolsillos delanteros con cremallera
Accesorios para bolsillos extraíbles adicionales para clavos, bolsillos CORDURA® para clavos, se venden por separado (2183)
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Tirantes elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Cintura trasera de cintura extendida
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, Costuras selladas, Forro
Refuerzo
Rodillas reforzadas, Reforzado en la parte inferior
Reflejo
Detalles reflectantes
Acabado
Piernas ajustables y abribles con cremallera y sujecion de cierre por adherencia
Accesorios
Artículo 2183
Descripción:
- Mantente abrigado cuando el frío aprieta
- Pantalón forrado en un material resistente al viento y al agua
- El pantalón está equipado con una cintura extendida hacia atrás y cremalleras en los laterales que llegan hasta la rodilla, así como una polaina interna para la nieve que se puede abrir
- Otras buenas características son los desmontables, elásticos desmontables y los discretos detalles reflectantes en los bolsillos traseros y en el lateral de la pierna
- Certificado según EN 342 - ropa de protección contra el frío junto con las chaquetas 4886 y 4881, y EN 343 - ropa de protección contra el mal tiempo
- Bolsillos para clavos, artículo 2183, se vende por separado
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890