Fresa frontal cilíndrica N 30X30 mm

Número de artículo: 181000 30X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho js16 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Alojamiento fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 30 mm
    Altura total 30 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS Co 5
    Norma DIN 841
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal js16
    Alojamiento fresa frontal cilíndrica con ranura de ajuste
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
    ⌀ de perforación H7 13 mm
    Número de dientes Z 6
    Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,07 mm
    Refrigeración interior no
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    anillo de color sin
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Tipo de producto Fresa cilíndrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 181000 30X30
    EAN / GTIN 4045197096227
    Número del fabricante 181000 30X30

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    30
    Acero < 750 N/mm²
    P
    28
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    CuZn
    N
    45
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

    Aplicación:

    Tipo N = dentado normal, espiral de 30°.

    Nota:

    Los tamaños 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, solo pueden tensarse por las ranuras longitudinales.
    fz para ae = 0,5 - 1×D.