Descripción:
Aplicación:
Apretado controlado así como comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
Accionamiento cuadrado doble de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Diseño según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
Con escala mono
Protección integrada contra sobrecarga - parada mecánica hasta máx. 25 % de sobrecarga a partir del valor máximo
Carcasa de construcción ligera y robusta de aluminio especial - pintada de color gris plateado
Manijas de goma negras y antideslizantes
Modelos nº ADS 4 a nº. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Disponible con señal audiovisual según el modelo
Alcances de la entrega:
Llave dinamométrica de reloj
Batería (sólo modelos con opción: señal)
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).
Característica:
- Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
- accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Campo de aplicación:
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Altura total [mm]: 111 mm
- Longitud total [mm]: 710 mm
- División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
- División de escala [Nm]: 10 Nm
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Ingeniería mecánica
- Servicios