Alicate de palanca de corte diagonal ∙ 160 mm

Número de artículo: 1804N-2
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1804N-2
EAN / GTIN 4000896086276
Número del fabricante 1804N-2

Descripción

Descripción:

  • Clase de rendimiento H
    (alambre de piano, alambre de acero templado)
  • La transmisión de palanca reduce la fuerza aplicada en un 40 %
  • Muelle de apertura y bloqueo
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 64 HRC
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • DIN ISO 5747
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra