Alicate de corte diagonal ∙ 165 mm

Número de artículo: 1803M-22
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1803M-22
EAN / GTIN 4000896144945
Número del fabricante 1803M-22
Número L L60140 2962

Descripción

Descripción:

  • Articulación de marcha suave sin juego
  • Articulación incrustada
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 62 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: pulida, arenada
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra