Módulo de distancia vacío

Número de artículo: 1803069
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1803069
EAN / GTIN 4010886852071
Número del fabricante 1803069

Descripción

Descripción:

Para carros porta-herramientas workster, 2005, banco de trabajo 1504 XL y caja 2430
Módulo de chapa
Dimensiones: AN 625 x P 77 x AL 40 mm
Dimensiones: AN 625 x P 77 x AL 40 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 625 mm
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Longitud total [mm]: 77 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra