Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ 180 mm

Número de artículo: 1802-22
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1802-22
    EAN / GTIN 4000896006052
    Número del fabricante 1802-22
    Número L L60140 982

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Clase de rendimiento H
    (alambre de piano, alambre de acero templado)
    • Menor aplicación de fuerza gracias al desplazamiento del punto de giro hacia el filo
    • Modelo forjado
    • Articulación de marcha suave sin juego
    • Articulación superpuesta
    • Hoja templada por inducción con perfil
    • Dureza de corte: 64 HRC
    • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
    • Superficie: cromada brillante
    • DIN ISO 5749
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 180 mm
    • Peso neto (kg): 0.27 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra