Soporte para rollos de papel

Número de artículo: 180-34
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 180-34
    EAN / GTIN 4000896120840
    Número del fabricante 180-34
    Número L L60150 54

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte para rollos de papel
    • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179NW
    • Incluye juego de montaje (sin rollo de papel)
    • Para rollos de papel hasta un máximo de 350 mm ⌀ y un ancho máximo de 280 mm
    • Made In Germany
    • Peso neto (kg): 1.55 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra