Alicates ajustables cromados 250 mm

Número de artículo: 180
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 180
    EAN / GTIN 3148511414996
    Número del fabricante 180
    Número L L60130 1103

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Ideal para accesos difíciles: mandíbulas largas y delgadasTratamiento térmico de las mandíbulas: alta resistencia al desgaste, dureza 60/62 HRcromado.

    Característica:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 30
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 14
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 58
    • [g]: 320

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra