Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent

Número de artículo: 179NX-8/228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 179NX-8/228
EAN / GTIN 4000896250431
Número del fabricante 179NX-8/228

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
  • Carro de herramientas, material y montaje
  • 8 cajones planos
  • Completo con surtido de herramientas de 228 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
Superficies de trabajo
  • Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
  • La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
  • Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
Carcasa / asidero
  • Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
  • Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
  • Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
  • Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
Concepto de bloqueo
  • La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
  • Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
  • Bloqueo en dos niveles
    • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
    • Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
Concepto de cajones
  • El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
  • Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
  • Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
  • Frentes de cajones para un manejo optimizado
  • Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
Chasis de alto rendimiento
  • Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
  • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
  • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
  • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave

Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
  • Superficie de trabajo resistente a disolventes
  • Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
Carro de herramientas Assistent 179NX-6 – 8:
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable
  • Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
  • Asidero de acero inoxidable cepillado
  • Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
  • Tablero de trabajo: acero inoxidable
  • Capacidad de carga por cajón: 25 kg
  • Color: Azul HAZET
  • Dimensiones / longitud: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso neto (kg): 90 kg
  • Cajones planos: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de herramientas: 228

Volumen de suministro:

Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NX-8

Juego de llaves de vaso 163-513/122
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Pieza reductora 958-2 1058-2
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1

Juego de llaves 163-525/40
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Juego de destornilladores 163-526/41
Destornillador 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H

Caja de brocas helicoidales 2128N-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra